Beli Mesin Rivet Listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KOBE RED LINE Mesin Rivet PneumatikDeskripsi:Pistol keling dengan empat kepala paku keling yang berbeda dengan ukuran 2.4, 3.2, 4.0, dan 4.8mm. Paku keling mudah dipasang dengan menarik pelatuk dan tanpa risiko ruas jari rusak. Di bagian belakang pistol ada bagian yang menangkap shank paku keling. Disediakan dalam kotak kit dengan koleksi paku keling, rahang, hidung, suku cadang, dan peralatan yang lengkap. Pistol ini akan bekerja pada hampir semua kompresor dengan tangki reservoir.atribut:
- Handle Style: Pistol Grip
- Noise/Vibration Information (m/s²): Vibration Emission Value Ah 101
- Overall Height (mm): 270
- Includes: 4 Packs of Rivets in sizes :2.4, 3.2, 4.0, 4.8.
- Product Number: KRK001
- TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Deskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- POP Blind Rivet Open Type RivetDeskripsi:-A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a boxatribut:
- Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
- Rivet Length: 9.5mm
- Flange Diameter: 6.4mm
- Rivet Diameter: 3.2mm
- Pilot Hole Diameter: 3.3mm
- Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
- Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
- Shear Load: 699N
- Tensile Load: 980N
- TRUSCO Blind RivetDeskripsi:The blind rivet can be easily fastened to the base material that does not turn around the back side, the sealed thin plate. Truck, bus, insulated car panel, train, water bike, home electric appliances, lighting equipment, steel furniture.atribut:
- Finishing Material: Flange / shaft aluminum / iron
- Purpose of Use: Trucks, buses, insulated car panels, trains, water motorbike, household appliances, lighting fixtures, steel furniture, etc. Sashes, doors, verandas, shutters, signboards, stepladders, kitchen equipment, etc.
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter (Tang Rivet)Deskripsi:-The soft grip handle is designed for easy holding. Strong blind rivets can be broken easily.
- JTC Hydraulic Brake Lining Rivet Machine (Alat Paku Keling Kampas Rem)Deskripsi:For brake lining riveting and replacingatribut:
- Capacity of Ram: 4 ton
- Suitable For: 4,6,8mm and 6mm longer rivet
- Suggestion Riveting Pressure: 4mm(700psi), 6mm(150psi), 8mm(2200psi)
- Air Pump Optional Type: 8P101A
- monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)Deskripsi:Since it is air, it can caulk the rivet strongly and crimp a large amount of rivet quickly.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: PT1 / 4 coupler, dedicated spanner x 2, nose piece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4), replacement jaw x 3 sets, replacement jaw case, replacement jaw busher, spring
- Height (mm): 300
- Air Connection Port: PT1 / 4
- Compatible Materials: For iron, aluminum and stainless steel
- Rivet Diameter Use Range (Ø mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4
- Stroke (mm): 14
- Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
- KOBE RED LINE Air Rivet Nut ToolDeskripsi:KHRN01 Lightweight, high speed tool ideal for flow-line or batch assembly in a variety of applications. Features one-step rocker type trigger, quick and easy stroke adjustment, and left and right hand side air inlet for ease of operational control. Suitabatribut:
- Depth: 105mm
- Workplace Application: Garage Industrial Maintenance Workshop
- Handle Style: Pistol Grip
- Part Number: KBE2701150K
- ENGINEER Nibbling Cutter (Tang rivet)atribut:
- Cutting Ability (mm) Iron Plate: 1
- Cutting Ability (mm) Aluminum Sheet: 1.5
- Cutting Ability (mm) Stainless Steel Sheet: 0.6
- Total Length (mm): 185
- Blade Width: 6mm
- Feed width: About 2mm
- Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)Deskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)Deskripsi:Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
Daftar Harga Mesin Rivet Listrik Terbaru October 2026
| KOBE RED LINE Mesin Rivet Pneumatik | Rp2.999.900 |
| TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet) | Rp219.900 |
| POP Blind Rivet Open Type Rivet | Rp1.199.900 |
| TRUSCO Blind Rivet | Rp69.900 |
| Kenmaster Tang Rivet | Rp49.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp99.900 |
| LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter (Tang Rivet) | Rp569.900 |
| Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik) | Rp469.900 |
| JTC Hydraulic Brake Lining Rivet Machine (Alat Paku Keling Kampas Rem) | Rp34.999.900 |
| monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin) | Rp3.899.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101003984-2.jpg)



/P101000154-1.jpg)
%20Hand%20Riveter%20(Tang%20Rivet)/P102616228-3.jpg)
/P101578101-1.jpg)
/P101535197-1.jpg)
/moP102246816-2.jpg)


/k4P101515724-12.jpg)
/P102021637-1.jpg)
/itP102241677-19.jpg)
/P102118658-1.jpg)
/P101578446-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/DAIDEN%20Welding%20Inverter%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter)/P102891564-1.jpg)

/P103083597-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)